led 防水 点滅灯のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
248件の「led 防水 点滅灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「海上標識灯」、「自己点火灯」、「1.5V電池」などの商品も取り扱っております。
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式 CM-R 寸法(mm) 144×55 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単一 1本(1.5V) 発光色 赤+赤 使用可能日数 30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ライト・サービス浮揚・警戒標識
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。 仕様 (明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面 材質(本体) ポリカーボネート 表示灯 赤LED×8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 60 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 耐用寿命 10日間(10h/日) 直径(mm) 細部:23・太部:34
1式
1,398 税込1,538
6日以内出荷

別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g) 約199 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約85×207 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約40 LED使用数(個) 4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g) 約192 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約85×175 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約59 LED使用数(個) 4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ゼニライトブイ標識灯 L-3型
強靭な長持ち、大きな光。 高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質 カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂 質量(kg) 約1 全長(m) 約0.38 レンズ 70mm非球体フレネルレンズ 光源 超高輝度LED 使用電池 単一アルカリ乾電池 光度(cd) (実効)4.5※保守率0.77含まず 高さ(m) 【灯】約0.35 光達距離(海里) 3.5km(大気透過度T=0.74)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。 材質 ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート 幅(mm) 80 高さ(mm) 141.5 質量(g) 140 電源 ニッケルカドミウム単四蓄電池 光源 高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。 付属品 両面テープ 蓄電池タイプ ニッケル水素電池(単4型×2本) 仕様 夜間自動点滅式(スイッチはありません) 材質 カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系 長さ(mm) 120 幅(mm) 100 高さ(mm) 18 質量(g) 220 電源 ソーラー式 点滅数(回/分) 180±20 LED使用数(個) 4
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場。2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!。高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!。・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式 CSX2-RGB 寸法(mm) 185×48 質量(g) 146 電源(V) アルカリ電池 単3(1.5 4本(6 スイッチ 横スイッチ 発光色 RGB色(レインボーカラー) 耐用寿命 12日間(10h/日) 点滅 下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1式
5,498 税込6,048
6日以内出荷

光色 白光 仕様 【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個 質量(kg) 約1(電池除く) 全長(m) 約0.42(灯ろう含む) 主要材質 ABS樹脂 光源 LED電球(6V1.2W) 使用電池 単一アルカリ乾電池(LR20) 電池寿命 約70日 高さ(m) 【灯】約0.36 光達距離(海里) 3.0km(大気透過度T=0.74)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ。待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!。レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-RGB-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 レインボー色(RGB) 使用可能日数 20日間(10h/日)
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式 HMS7M 寸法(mm) 260×52 質量(g) 135 電源(V) アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5 センサー 自動点灯:あり 発光色 青(2本) 耐用寿命 20日間(10h/日) 点滅 1.5秒間隔 水深(m) 耐防:50
1式
4,198 税込4,618
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-R-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数 20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合 公称容量:100F 性能 点滅回数:15回/分 材質 多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル 質量(g) 172 タイプ 防水構造 品種 電気二重層キャパシタ 出力電圧(V) 3 光源 超高輝度LED 公称電圧(V) 2.5 出力電流(mA) 60 固定方法 耐衝撃シリコン封入 使用条件 -25℃~+60℃ 視認距離 1.5km 最大出力(mW) 180
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様 耐防水深(m):1 寸法(mm) 200×40 質量(g) 60 電源 単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 赤/緑/白 耐用寿命 10日間(10h/日)
1式
1,598 税込1,758
6日以内出荷

グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分) 130 LED使用数(個) 20(Φ5)
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g) 約150 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約80×160 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)